Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-V5616X-T-203 U-Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146922
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
10er Pack TRU Components TC-V5616X-T-203 U-Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220 1St./Pack

Kühlkörper für Transistoren mit Gehäusebauform TO-220.

Kategorie: U-Kühlkörper
Typ: TC-V5616X-T-203
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 17 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 17 mm
Höhe: 13 mm
Produkt-Art: U-Kühlkörper
Länge (Tiefe): 35 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1586590
EAN: - - - - - - - - -
Bohrung: M3

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1586590
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,07*
1 Tag
990
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,09*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 20,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.