Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack KSS MGT-240RD Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 16mm Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146782
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1095578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
10er Pack KSS MGT-240RD Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 16mm Rot 1St./Pack

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1095578
Länge (Tiefe): 240 mm
Farbe: rot
Typ: MGT-240RD
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Hersteller-Nr.: 1095578
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ4551 Basalt-Grau.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klett kabelbinder, kss klett-kabelbinder, KSS, 1095578, MGT-240RD, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,47*
1 Tag
208
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 29,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.