Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 51282 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146532
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S516681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
5m Helukabel 51282 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50mm² Blau Meterware

Helukabel 51282 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50mm² Blau Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: blau
Typ: HELUTHERM® 145
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Herstellerfarbe: Blau
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Herst.-Teilenr.: 51282
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Prüfspannung: 3500 V
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Inhalt: Meterware
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Kategorie: Hochtemperaturader
Nennspannung U0: 300 V
Isolationsmaterial: Polyolefin
Anzahl Adern: 1 x
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Außen-Ø: 1.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Hersteller-Nr.: 51282
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, Helukabel, 51282, HELUTHERM® 145, einzelader, wärmebeständige einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,556* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.