Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS 3 1000pF 10% 630V RM10 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 630 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 3 x 9mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145860
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3J011003A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKS 3 1000pF 10% 630V RM10 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 630 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 3 x 9mm 1St./Pack

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1000 pF
Nennspannung: 630 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 3 mm
Höhe: 9 mm
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 13 mm
Typ: FKS 3 1000pF 10% 630V RM10
Hersteller-Nr.: FKS3J011003A00KSSD
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Wima, FKS3J011003A00KSSD, FKS 3 1000pF 10% 630V RM10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
1 Tag
77
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 1039
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.