Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Europe ChemiCon EKY-250ELL681MJ20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 680 µF 25V 20% (Ø x H) 10mm x 20mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145635
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL681MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 680µf 25v
elektrolytkondensator
10er Pack Europe ChemiCon EKY-250ELL681MJ20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 680 µF 25V 20% (Ø x H) 10mm x 20mm 1St./Pack

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 680 µF
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: 105 °C (max)
Typ: EKY-250ELL681MJ20S
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 25 V
RM: 5 mm
Toleranz ±: 20 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Höhe: 20 mm
Hersteller-Nr.: EKY-250ELL681MJ20S
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 25v, Europe ChemiCon, EKY-250ELL681MJ20S, 812-2741, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
2 Tage
767
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.