Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-250ELL681MJ20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 680 µF 25 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505563-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL681MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 680µf 25v
elektrolytkondensator
Europe ChemiCon EKY-250ELL681MJ20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 680 µF 25 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm 1 St.

Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-250ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-250ELL681MJ20S
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
680 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 25v, Europe ChemiCon, EKY-250ELL681MJ20S, 812-2741
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Lager 102
777
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.