Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Jäger Direkt Verdrahtungsbrücke 125mm 559317 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145289
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     S30294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke 6qmm
25er Pack Jäger Direkt Verdrahtungsbrücke 125mm 559317 1St./Pack

Die gasdichte Verpressung der Aderendhülsen und Kabelschuhe sorgt für einen optimalen mechanischen und elektrischen Kontakt und somit für eine langlebige, sichere Verbindung!

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 125 mm
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Verdrahtungsbrücke
Herst.-Teilenr.: 559317
Ausführung: Mit 11 mm Aderendhülse und M5 Gabelkabelschuh
Typ: 559317
Farbe: schwarz
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Abgepackt: Ja
Produkt-Art: Verdrahtungsbrücke
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Halogenfrei: Nein
Meterware: Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 559317
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke, jäger direkt verdrahtungsbrücke, Jäger Direkt, 559317, Kabelsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.