Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack KSS 28530c1326 BST201 Kabelbinder 201mm 4.60mm Metall 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145034
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     28530c1326
EAN/GTIN:
     4717104032580
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kss kabelbinder
10er Pack KSS 28530c1326 BST201 Kabelbinder 201mm 4.60mm Metall 1St./Pack

Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temperaturschwankungen.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Metall
Kabelbinder-Länge: 201 mm
Kabelbinder-Breite: 4.60 mm
Verzahnung: Ohne
Material: Edelstahl
Produkt-Art: Kabelbinder
Max. Bündel-Ø: 51 mm
Typ: BST201
Herst.-Teilenr.: 28530c1326
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 28530c1326
EAN: 4717104032580
Montageloch-Ø: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: KSS, 28530c1326, BST201, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.