Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 331360 Blindmutter EPDM 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145032
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     331360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
PB Fastener 331360 Blindmutter EPDM 1St./Pack

Zum einfachen und zuverlässigen Verbinden, Isolieren und Befestigen - auch bei empfindlichen Werkstoffen. Vorteile: Schwingungsdämpfend, von einer Seite einsetzbar, geeignet für empfindliche Werkstoffe, auch in Sacklochbohrungen, ölbeständig, keine Korrosionsprobleme, elektrisch nicht leitend.

Kategorie: Blindmutter
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Gewinde-Maß: M6
Plattenstärke (max.): 2.8 mm
Material: EPDM
Inhalt: 1 St.
Typ: 331360
Länge (Tiefe): 16 mm
Produkt-Art: Blindmutter
Hersteller-Nr.: 331360
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 331360
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,65*
1 Tag
1585
5
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,67*
Lager 1039
1000
46
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 0,82*
€ 0,976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,774
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 37,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.