Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 331360 Blindmutter EPDM 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523610-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     331360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
PB Fastener 331360 Blindmutter EPDM 1 St.

ISO-Blindmutter

Zum einfachen und zuverlässigen Verbinden, Isolieren und Befestigen - auch bei empfindlichen Werkstoffen. Vorteile: Schwingungsdämpfend, von einer Seite einsetzbar, geeignet für empfindliche Werkstoffe, auch in Sacklochbohrungen, ölbeständig, keine Korrosionsprobleme, elektrisch nicht leitend.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Material: EPDM · Plattenstärke (max.): 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Montageloch-Ø: 12.8 mm

Hinweis:
Montage mit Schraubendreher, kein Spezialwerkzeug
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Material:
EPDM
Gewinde-Maß:
M6
Typ (Hersteller-Typ):
331360
Plattenstärke (max.):
2.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Blindmutter
Weitere Suchbegriffe: 02050000162381, PB Fastener, 331360
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,65*
Lager 102
1585
5
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,67*
9 Tage
1000
46
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.