Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 400 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144257
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G012202C00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 400 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Typ: MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKP1G012202C00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, MKP1G012202C00MSSD-1, MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,406*
1 Tag
66
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 1039
66
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.