Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200 pF 400 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569565-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G012202C00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200 pF 400 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 4 x 9 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 pF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 4 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7|ツ|5
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2200 pF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, MKP1G012202C00MSSD-1, MKP 10 2200pF 20% 400V RM 7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,397*
Lager 102
66
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
66
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.