Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack PB Fastener P-2083 Verschlussstopfen Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144079
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     P-2083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
50er Pack PB Fastener P-2083 Verschlussstopfen Schwarz 1St./Pack

Schnappen durch leichten Druck in Montagelöcher und bilden eine saubere, extrem flache Abdeckung. Ideal zum Verschließen von Zusatz-Bohrungen und Löchern, die nicht benötigt werden.

Kategorie: Verschlussstopfen
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Montageloch: 18.4 - 20.6 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: P-2083
Typ: P-2083
Produkt-Art: Verschlussstopfen
Hersteller-Nr.: P-2083
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, P-2083, rohrstopfen, rohrstoppel, rohrstoppeln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,43*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 31,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.