Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 80mm x 120mm Transparent Polyethylen 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143845
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
50er Pack Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 80mm x 120mm Transparent Polyethylen 1St./Pack

Wiederverschließbar
Mit Beschriftungsstreifen

Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Kategorie: Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Herstellerfarbe: Transparent
Material: Polyethylen
Materialstärke: 0.05 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 120 mm
Farbe: transparent
Produkt-Art: Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Hersteller-Nr.: 1571950
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, 180309, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel, Verschliessbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19214
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0473*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.