Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-ABS6 Brückengleichrichter SO-4 600V 0.8A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143296
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
100er Pack TRU Components TC-ABS6 Brückengleichrichter SO-4 600V 0.8A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: TC-ABS6
Gehäuse: SO-4
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 600 V
Durchlassstrom I(F): 0.8 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 0.8 A
I(FSM) 50Hz: 27 A
I(FSM) 60Hz: 30 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: 1582052
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, 1582052, TC-ABS6, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0462*
2 Tage
882
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0629*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.