Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TANCAP CA42-225M016AB Tantal-Kondensator THT 2.5mm 2.2 µF 16V 20% (B x H) 4mm x 14mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143266
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CA42-225M016AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 2,2 µf
10er Pack TANCAP CA42-225M016AB Tantal-Kondensator THT 2.5mm 2.2 µF 16V 20% (B x H) 4mm x 14mm 1St./Pack

Kategorie: Tantal-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 2.2 µF
Nennspannung: 16 V
Toleranz ±: 20 %
Material: Tantal
Breite: 4 mm
Höhe: 14 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Tantal-Kondensator
Typ: CA42-225M016AB
Temperaturbereich: -55 - 125 °C
Hersteller-Nr.: CA42-225M016AB
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: TANCAP, CA42-225M016AB, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,39*
2 Tage
95
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 1039
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.