Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 60mm x 80mm Transparent Polyethylen 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143192
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
1000er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 60mm x 80mm Transparent Polyethylen 1St./Pack

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Kategorie: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Herstellerfarbe: Transparent
Material: Polyethylen
Materialstärke: 0.05 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 80 mm
Farbe: transparent
Produkt-Art: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Hersteller-Nr.: 1572317
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, tru components druckverschlussbeutel, 490042, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel, Verschliessbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0791*
1 Tag
11045
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1153*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 179,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,09*
€ 213,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 148,97*
€ 177,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 146,94*
€ 174,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.