Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-0306-002-1-50-00 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142769
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-0306-002-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack TRU Components Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-0306-002-1-50-00 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rund
Nennspannung: 150 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 2.40 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: TC-0306-002-1-50-00
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 2.54 mm
Max. Temperatur: +125 °C
Buchsentiefe: 5.80 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Präzision)
Min. Temperatur: -55 °C
Breite: 5.08 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 10.00 mm
Typ: TC-0306002-1-50-00
Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision)
Hersteller-Nr.: TC-0306-002-1-50-00
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-0306-002-1-50-00, TC-0306002-1-50-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
532
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,40*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,24*
€ 61,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.