Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-V5357-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 7.1 mm, 3.8mm Innen-Durchmesser: 3.1mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142748
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
1000er Pack TRU Components TC-V5357-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 7.1 mm, 3.8mm Innen-Durchmesser: 3.1mm 1St./Pack

Kategorie: Isolierscheibe
Typ: TC-V5357-203
Innen-Ø: 3.1 mm
Außen-Ø: 7.1 + 3.8 mm
Maßangaben: 7,1 x 3,1 x 3,5
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierscheibe
Hersteller-Nr.: 1586584
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 0.85 mm
Windungszahl: 2

Weitere Suchbegriffe: 1000er, Pack, TRU, Components, 1586584
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1051*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 184,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,03*
€ 219,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 148,32*
€ 176,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 146,56*
€ 174,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.