Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-03305-101-30-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141118
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-03305-101-30-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
TRU Components TC-03305-101-30-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 1St./Pack

Inhalt 1 St.

Kategorie: Kurzschlussbrücke
Besonderheiten: geschlossen
Pole: 2
RM: 2.54 mm
Herstellerfarbe: Blau
Länge (Tiefe): 2.4 mm
Nennstrom: 3 A
Nennspannung: 500 V/AC
Stift-Ø: 0.635 mm
Produkt-Art: Kurzschlussbrücke
Höhe: 5 mm
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Stiftform: Rechteckig
Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff
Breite: 6.4 mm
Kontaktmaterial: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Farbe: blau
Typ: TC-03305-101-30-00
Herst.-Teilenr.: TC-03305-101-30-00
Polzahl je Reihe: 2
Hersteller-Nr.: TC-03305-101-30-00
EAN: - - - - - - - - -
Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung
Gegurtet nach IEC 60286-3
im 8-mm-Pappgurt
Isolations-Widerstand: (bei 25 °C) > 105 M?

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-03305-101-30-00, Kurzschluss-Stecker, Jumper, Steckbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0817*
1 Tag
1725
50
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0905*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,222*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.