Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174199 IKA-3/36-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131657
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D986691
EAN/GTIN:
     4015081706617
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Eaton 174199 IKA-3/36-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3

Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65

Mit PE und N-Klemmen: Ja
Herstellerfarbe: Grau + Transparent
Farbe: grau + transparent
Kategorie: Kleinverteiler
Anzahl Teilungen: 12
Länge (Tiefe): 145 mm
Höhe: 586 mm
Schutzeinrichtung: IP65
Schutzklasse 2 Anzahl Reihen:
3 Breite:
310 mm Länge bzw. Tiefe:
145 mm Montageart:
Aufputz Produkt-Art:
Kleinverteiler Hersteller-Nr.:
174199 EAN:
4015081706617
Aufstellungsort: Innenraum
Baugruppenträger: Tragschienengerüst
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Einbautiefe: 70 mm
Innentiefe: 60 mm
Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)N: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen
Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C
Werkstoff: ABS (Kunststoff)

Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, 4015081706617, Eaton, 174199, IKA-3/36-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,96*
€ 119,84*
€ 5,46*
ab € 107,58*
€ 125,55*
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 130,60*
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 135,02*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 200,67*
€ 225,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174167
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.