Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mo-el 415 UVA 415 UV-Röhre Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el CriCri 304, CriCri 309, CriCri 364, CriCri 369, Butterfly 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mo-el
Mo-el
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131362
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     D97728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
Mo-el 415 UVA 415 UV-Röhre Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el CriCri 304, CriCri 309, CriCri 364, CriCri 369, Butterfly 700

UV-Bereich 365 nm
Leistung 15 W

UVA-Qualitätsröhre von Philips. Die UVA-Lampen - Quecksilberdampflampen mit niedrigem Druck, bestehend aus einer Glasrohrhülle mit zwei Elektroden und innerer Leuchtstoffbeschichtung. Die Strahlungen liegen im UV-Bereich zwischen 300 und 400 nm mit einem Spitzenwert von 365 nm, sind für Menschen ungefährlich und üben auf Insekten eine geradezu „magische“ Anziehungskraft aus.

Kategorie: UV-Röhre
Passend für Marke: Mo-el
Passend für Modell: CriCri 304 + CriCri 309 + CriCri 364 + CriCri 369 + Butterfly 700
Geeignet für: Innen
Wellen-Länge: 365 nm
Bauform: Leuchtstoffröhre
Stromversorgung: 230 V
Produkt-Art: UV-Röhre
Leistung (Details): 15 W
Hersteller-Nr.: 415
EAN: - - - - - - - - -
T12, Sockel G13

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.