Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 1,2/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 1.20 VA 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131232
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,2/2/12
EAN/GTIN:
     4016138538595
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VB 1,2/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 1.20 VA 100mA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
100 mA
1.20 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 100 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Typ: VB 1,2/2/12
Länge (Tiefe): 32.3 mm
Prüfspannung: 5000 V
Höhe: 23.8 mm
Breite: 27.3 mm
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss: Löten
Gewicht: 0.08 kg
Leistung (Details): 1.20 VA
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Wirkungsgrad: 57 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printtransformator
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Hersteller-Nr.: VB1,2/2/12
EAN: 4016138538595
Material: Aluminium

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,74*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,76*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 12,97*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.