Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 163760 Car System H0 Blinkelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130519
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     163760
EAN/GTIN:
     4104090637606
Suchbegriffe:
RC-Car Beleuchtung
rc car beleuchtung
Faller 163760 Car System H0 Blinkelektronik

Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch.

Baugröße: H0
Kategorie: Car System
Komponente: Blinkelektronik
Ausführung: orange
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Car System
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Hersteller-Nr.: 163760
EAN: 4104090637606
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: 4104090637606, Faller, 163760
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 23,26*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,27*
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 24,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.