Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1712973-BP Herst.-Nr.: 163760 EAN/GTIN: 4104090637606 |
| |
|
|  |  |
 | Faller 163760 Car System H0 Blinkelektronik
Blinkelektronik orange, 13,5 mm
Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): orange · Baugröße: H0 · Komponente (Faller Car System): Blinkelektronik · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 13.5 mm | Komponente (Faller Car System): | Blinkelektronik | Ausführung (allgemein): | orange | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Car System |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04104090637606, Faller, 163760 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,62* | € 23,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,30* | € 23,38* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,99* | € 24,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|