Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OKW A4223008Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130453
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4223008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Pfeilscheibe
10er Pack OKW A4223008Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 23mm

Kategorie: Pfeilscheibe
Herstellerfarbe: Grau
Passend für Knopf-Ø: 23 mm
Passend für: Rundknopf 23 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4223008
Farbe: grau
Produkt-Art: Pfeilscheibe
Hersteller-Nr.: A4223008
EAN: - - - - - - - - -
Bandbreite: 12,5 kHz
Stromversorgung je Gerät: 3 x AAA Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, OKW, A4223008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,64*
1 Tag
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,41*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.