Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4223008 Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 23 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717681-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4223008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Pfeilscheibe
OKW A4223008 Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 23 mm 1 St.

Pfeilscheibe für Rundknopf Ø 23 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Serie-Knöpfe): Rundknopf 23 mm · Passend für Knopf-Ø: 23 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 23 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4223008
Passend für Knopf-Ø:
23 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Pfeilscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, OKW, A4223008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,59*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,61*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,64*
Lager 102
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.