Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4210008Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130440
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4210008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Zubehör Knopf
OKW A4210008Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10mm

Kategorie: Pfeilscheibe
Herstellerfarbe: Grau
Passend für Knopf-Ø: 10 mm
Passend für: Rundknopf 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4210008
Farbe: grau
Produkt-Art: Pfeilscheibe
Hersteller-Nr.: A4210008
EAN: - - - - - - - - -
Bandbreite: 12,5 kHz
Stromversorgung je Gerät: 3 x AAA Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Suchbegriffe: knöpfe, OKW, A4210008
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 1039
16
10
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,63*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.