Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4210008Pfeilscheibe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94856
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4210008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Zubehör Knopf

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
A4210008
Passend für:
Rundknopf 10 mm
Passend für Knopf-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Pfeilscheibe
Weitere Suchbegriffe: knöpfe, 02050000383649, OKW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,57*
7 Tage
16
10
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,63*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.