Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack W & P Products Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 823-08-5-1-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130435
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     823-08-5-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
823-08-5-1-1
5er Pack W & P Products Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 823-08-5-1-1

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 8

Rundkontakte 1,3 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 8
RM: 5 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rund
Nennspannung: 300 V/AC
Nennstrom: 10 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 6.90 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.60 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 823-08-5-1-1
Maßangaben: L x B x H 40 x 2.8 x 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 823-08-5-1-1
Farbe: schwarz
Kategorie: Stiftleiste (Präzision)
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 2.80 mm
Breite: 12.50 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +115 °C
Temperaturbereich: -40 - +115 °C
Länge (Tiefe): 40.00 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Präzision)
Hersteller-Nr.: 823-08-5-1-1
EAN: - - - - - - - - -
Bandbreite: 12,5 kHz
Stromversorgung je Gerät: 3 x AAA Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,58*
1 Tag
178
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 5,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.