Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 823-08-5-1-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-717623-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     823-08-5-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
823-08-5-1-1
Stiftleiste RM 5,00 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 8

Rundkontakte 1,3 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 823-08-5-1-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: L x B x H 40 x 2.8 x 9.5 mm · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produkt-Art: Stiftleiste (Präzision) · Produktabmessung, Breite: 12.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.80 mm · Produktabmessung, Länge: 40.00 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.60 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.90 mm · Temperatur (max.): +115 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 823-08-5-1-1

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,57*
Lager 102
178
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.