Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OKW A4131008 Abdeckkappe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 31mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130309
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
5er Pack OKW A4131008 Abdeckkappe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 31mm

Kategorie: Abdeckkappe
Herstellerfarbe: Grau
Passend für Knopf-Ø: 31 mm
Passend für: Rundknopf 31 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4131008
Produkt-Art: Abdeckkappe
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: A4131008
EAN: - - - - - - - - -
4-Wege-Scrolltaste

Weitere Suchbegriffe: drehknopf grau, OKW, A4131008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,78*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,81*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,87*
1 Tag
63
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
Lager 1039
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.