Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8762NH.00305 Instrumentenkabel LSZH 2 x 0.56mm² Chrom Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belden
Belden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129672
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8762NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden 8762NH.00305 Instrumentenkabel LSZH 2 x 0.56mm² Chrom Meterware

Kategorie: Instrumentenkabel
Kabeltyp: LSZH
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.56 mm²
Querschnitt: 2 x 0.56 mm²
Kabel-Besonderheiten: Folienschirm + Geschirmt
Außen-Ø: 5.18 mm
Herstellerfarbe: Chrom
Inhalt: Meterware
AWG max.: 20
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 8762NH.00305
Isolationsmaterial: PE
Typ: 8762NH.00305
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 8762NH.00305
EAN: - - - - - - - - -
Fingermulden-Ø 13 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80734*
€ 2,31168*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,33*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 6,33*
2 Tage
306
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,18*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,05*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.