Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6888.5150 Digitalanzeige Drehzahlanzeige, Impuls, Zeit; Frequenz- und Positionszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motrona
Motrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129197
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     68885150
EAN/GTIN:
     4053199558285
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige motrona
prozessanzeige
Motrona 6888.5150 Digitalanzeige Drehzahlanzeige, Impuls, Zeit; Frequenz- und Positionszähler

Digitalanzeige für inkrementelle Encoder oder Sensorsignale
Tachometer
Drehzahlmessgerät
Frequenzzähler
Längenzähler
Durchlaufzeit-Anzeige
Backzeitanzeige
Positionsanzeige
Laufzeitmessung
Timer
Stoppuhr
Resistiver Touchscreen
Mehrfarbiges Grafikdisplay (rot, grün, gelb)
Einstellbarer Skalierungsfaktor
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Digitalfilterfunktion
Istwertspeicher
Geräteversorgung 24VDC

Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Die Multi-Funktionseingänge erlauben das Messen von Geschwindigkeit (Frequenz) oder auch die Ermittlung von einer Position (Zähler) in einem Gerät. Es können sowohl Impulse von einem Näherungsschalter oder auch einem Drehimpulsgeber verarbeitet werden: Mittels Impulsbewertungsfaktor kann jeder beliebige Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden.

Robustes Kunststoffgehäuse · Helle und kontrastreiche Anzeige mit ereignisabhängigen Farbvarianten · Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten · Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen

Typ: 6888.5150
Gewicht: 200 g
Höhe: 48 mm
Breite: 96 mm
Länge (Tiefe): 116 mm
Kategorie: Digitalanzeige
Produkt-Art: Digitalanzeige
Hersteller-Nr.: 6888.5150
EAN: 4053199558285
Eingangsfrequenz: max.250 kHz
Schaltpegel: HTL (10-30V)
Genauigkeit +/-1 Digit
Display: Grafik-LCD mit Backlight
Anzeigenbereich: 8 Dekaden plus Vorzeichen (-99999999…99999999)
Ziffernhöhe: 13 mm
Leuchtfarbe: rot/ grün/ gelb (umschaltbar)
Bedienung: Touchscreen (resistiv)
Schutzart: IP65
Geräteversorgung: 24VDC
Hilfsspannung zur Sensorversorgung: ca. 1 V kleiner als Eingangsspannung/max. 250 mA

Lieferumfang: Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Motrona, 6888.5150, Drehzahlanzeige, Frequenzanzeige, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 302,11*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 302,12*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 432,80*
€ 506,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.