Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products 186-03-1-50-00 IC-Buchsenleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl (num): 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128870
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     186-03-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 3pol
buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
10er Pack W & P Products 186-03-1-50-00 IC-Buchsenleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl (num): 3

Die Buchsenleiste eignet sich u.a. ideal zum Bau von IC-Sockeln. Für Rundstifte Ø 0,40 - 0,56 mm oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45 mm.

Kategorie: IC-Buchsenleiste
Typ: 186-03-1-50-00
Polzahl: 3
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Produkt-Art: IC-Buchsenleiste
Hersteller-Nr.: 186-03-1-50-00
EAN: - - - - - - - - -
Material: UL94V-0, (Kontakt) vergoldet

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 186-03-1-50-00, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,244*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.