Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SE50H Meldeleuchte mit LED-Element Weiß 230 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127540
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL20SE50H
EAN/GTIN:
     3245062237903
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Anzeigelampen
BACO L20SE50H Meldeleuchte mit LED-Element Weiß 230 V/AC 1St.

Höhe: 11.3 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP69K
Ausführung: LED-Element
Typ: L20SE50H
Kategorie: Meldeleuchte
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anschluss: Schrauben
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit LED-Element
Farbe: weiß
Produkt-Art: Meldeleuchte
Einbau-Ø: 22.3 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: BAL20SE50H
EAN: 3245062237903
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang: Frontelement, Adapter und LED-Element.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 25,82*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 25,83*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 51,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224323
ab € 1,37*
Sonstiges
Baco
BA224185
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.