Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Wippschalter AS39S0000 20V DC/AC 0.02A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127517
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AS39S0000
EAN/GTIN:
     4016138680294
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein/aus/ein
wippenschalter
APEM Wippschalter AS39S0000 20V DC/AC 0.02A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend/0/rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Anschluss: Lötöse
Schaltspannung: 20 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.02 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wippschalter
Schaltleistung: 0.4 VA
Typ: AS39S0000
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Frontplatten-Ausschnitt: 18.65 x 8.9 mm
Hersteller-Nr.: AS39S0000
EAN: 4016138680294
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Suchbegriffe: apem wippschalter, APEM, AS39S0000, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,90*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,91*
Lager 1039
89
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 15,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.