Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AS39S0000 Wippschalter AS39S0000 20 V DC/AC 0.02 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706433-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AS39S0000
EAN/GTIN:
     4016138680294
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein/aus/ein
wippenschalter
APEM AS39S0000 Wippschalter AS39S0000 20 V DC/AC 0.02 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.

Miniatur-Wippenschalter 20 V DC/AC 20 mA Serie AS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 18.65 x 8.9 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Schaltspannung: 20 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 0.02 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Frontplatten-Ausschnitt:
18.65 x 8.9 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
AS39S0000
Schaltstrom (max.):
0.02 A
Schaltspannung:
20 V DC/AC
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: apem wippschalter, APEM, AS39S0000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,86*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,88*
7 Tage
90
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.