Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5539A Kippschalter 250 V/AC 3A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127211
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5539A
EAN/GTIN:
     4016138114171
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
hebelschalter apem
APEM 5539A Kippschalter 250 V/AC 3A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend/0/rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein
Kontaktmaterial: Silber (Ag)
Anschluss: Lötöse
Polzahl: 1
Übergangs-Widerstand: max. 10 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 3 A
Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Polen) 1500 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 Veff/50 Hz
Einbau-Ø: 6 mm
Mechanische Lebensdauer: (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Frontplatten-Stärke: 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 M?
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: 5539A
EAN: 4016138114171
Kontaktprellen: max. 2 ms

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 5539A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,56*
2 Tage
969
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 13,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1042
ab € 0,45*
Sonstiges
Apem
U1046
ab € 0,45*
Sonstiges
Apem
U1047/1
ab € 0,44*
Sonstiges
Apem
U272
ab € 0,33*
Sonstiges
Apem
U276
ab € 0,50*
Sonstiges
Apem
U277/1
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.