| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700365-BP Herst.-Nr.: 5539A EAN/GTIN: 4016138114171 |
| |
|
| | |
| APEM 5539A 5539A Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.
Hebelschalter 250 V/AC 3 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Lebensdauer (elektrisch): 50000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Polen) 1500 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Kontaktprellen: max. 2 ms · Übergangs-Widerstand: max. 10 mΩ
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Metall | Marke: | APEM | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend/0/rastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 5539A | Einbau-Durchmesser: | 6 mm | Polzahl: | 1 | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Isolations-Widerstand: | (500 V) min. 1000 MΩ | Frontplatten-Stärke: | 2.5 mm | Spannungs-Festigkeit: | (zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Polen) <Min/> 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| <Min/> (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz | Übergangs-Widerstand: | max. 10 mΩ | Lebensdauer (mechanisch): | (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen | Lebensdauer (elektrisch): | 50000 Zyklen | Kontaktmaterial: | Silber (Ag) | Produkt-Art: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,20* | € 5,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,03* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|