Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 585 20 SA LED-Kühlkörper 5.8 K/W (Ø x H) 20mm x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126964
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 585 20 SA LED-Kühlkörper 5.8 K/W (Ø x H) 20mm x 20mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 585 20 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 5.8 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10021669
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10021669, SK 585 20 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,07*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,42*
1 Tag
71
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,46*
Lager 1039
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 19,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.