Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8010-108.01 Schnurschalter Weiß, Rot 2 x Aus/Ein 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126744
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8010-108.01
EAN/GTIN:
     4011644004855
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
InterBär 8010-108.01 Schnurschalter Weiß, Rot 2 x Aus/Ein 10A 1St.

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.

Verbindungsklemme für den Schutzleiter · Kennzeichnung 0/I · Schraubkontakte für 2 und 3adrige Kabel.

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv: 0/I
Herstellerfarbe: Weiß + Rot
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Breite: 30 mm
Höhe: 25 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 10 A
Schaltstrom induktiv: 4 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 8010-108.01
Farbe: weiß + rot
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 8010-108.01
EAN: 4011644004855
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: 4011644004855, interBär, 8010-108.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,89*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,91*
Lager 1039
94
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 28,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.