Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8010-108.01 Schnurschalter Weiß, Rot 2 x Aus/Ein 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702777-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8010-108.01
EAN/GTIN:
     4011644004855
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
interBär 8010-108.01 Schnurschalter Weiß,Rot 2 x Aus/Ein 10 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 10 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.

Ausstattung:
Verbindungsklemme für den Schutzleiter · Kennzeichnung 0/I · Schraubkontakte für 2 und 3adrige Kabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 4 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 30 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß | rot
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8010-108.01
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644004855, interBär, 8010-108.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,89*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,91*
6 Tage
94
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 28,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.