Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BACO BAL20SE20 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126367
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D74538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
5er Pack BACO BAL20SE20 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Grün

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Meldeleuchte
Einbau-Ø: 22.3 mm
Anschluss: externes LED-Element
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Farbe: grün
Kategorie: Meldeleuchte
Herstellerfarbe: Grün
Typ: BAL20SE20
Höhe: 11.25 mm
Schutzart: IP69K
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 224162
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang: Frontelement mit Befestigungsmutter.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.