Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BACO BAL20SE60 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126360
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D74502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
5er Pack BACO BAL20SE60 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Blau

Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff
Höhe: 11.25 mm
Produkt-Art: Meldeleuchte
Anschluss: externes LED-Element
Typ: BAL20SE60
Farbe: blau
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Herstellerfarbe: Blau
Schutzart: IP69K
Einbau-Ø: 22.3 mm
Kategorie: Meldeleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 224163
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang: Frontelement mit Befestigungsmutter.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.