Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BACO BALWP39 Schildträger (B x H) 30mm x 45mm Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126158
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D74066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
10er Pack BACO BALWP39 Schildträger (B x H) 30mm x 45mm Aluminium

Kategorie: Schildträger
Herstellerfarbe: Aluminium
Breite: 30 mm
Höhe: 45 mm
Passend für (Details): 22 mm Taster
Inhalt: 1 St.
Typ: BALWP39
Produkt-Art: Schildträger
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 224322
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 9.50 mm

Weitere Suchbegriffe: BACO, 224322, BALWP39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.