Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14200.012 Drucktaster 42V DC/AC 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125322
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.200.012/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
rafi drucktaster 2s 2ö
RAFI 3.14200.012 Drucktaster 42V DC/AC 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün 1St.

Taste RF 15 beleuchtet.

Kategorie: Schlüsselschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Edelstahl
Funktionen: rastend/0/rastend
Schaltwinkel: 2 x 90 °
Kontaktart: 2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein
Abzugstellung Schlüssel: Ein/Aus/Ein
Schaltpositionen: 3
Material: Edelstahl
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Mechanische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Einbau-Ø: 19 mm
Schutzart: IP40
Typ: LAS1-BGQ-22Y/31
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Temperaturbereich: -20 - +55 °C
Hersteller-Nr.: 704424
EAN: 4016138740752
Befestigung: Zentralbefestigung 22 mm

Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, rafi kurzhubtaster, RAFI, 3.14.200.012/0000, 3.14200.012, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 17,69*
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,70*
2 Tage
31
€ 14,99*
ab € 10,57*
€ 24,19*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 30,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.