Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2710mA 65W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124694
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-P240
EAN/GTIN:
     4251125201513
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 65w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik ATM 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2710mA 65W Stabilisiert

Schutzklasse 1
Für medizinische Anwendungen zugelassen
EN 60601-1-2 edition 4.0
CEC, DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2 Hoher Wirkungsgrad
24 V/DC
2.71 A
65 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL, PSE, FCC

Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen

Ausgangsstrom (max.): 2710 mA
Länge (Tiefe): 119 mm
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 65 W
ErP Status: Step 2
Gewicht: 350 g
Höhe: 36 mm
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Breite: 60 mm
Typ: ATM 065T-P240
Eingangsspannung: 90 + 264 V/AC
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Hersteller-Nr.: ATM065T-P240
EAN: 4251125201513
Winkel des Werkzeugkopfes: 45°
Größe Ringschlüssel: 18 mm.

Lieferumfang: Anschlusskabel · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, 4251125201513, Dehner Elektronik, ATM 065T-P240, Netzteil, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,32*
€ 60,24*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 60,25*
€ 3,50*
ab € 58,65*
€ 76,02*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 113,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.