Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2710 mA 65 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780547-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-P240
EAN/GTIN:
     4251125201513
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 65w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik ATM 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2710 mA 65 W Stabilisiert

Netzteil Dehner ATM 065T-P240

Schutzklasse 1
Für medizinische Anwendungen zugelassen
EN 60601-1-2 edition 4.0
CEC, DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2 Hoher Wirkungsgrad
24 V/DC
2.71 A
65 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL, PSE, FCC

Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2710 mA · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 350 g · Leistung: 65 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Anschlusskabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.71 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 065T-P240
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2710 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
65 W
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 065T-P240, Netzteil, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,43*
€ 59,91*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 59,92*
€ 3,50*
ab € 58,68*
€ 75,84*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 112,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.