Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Bad-Einbauleuchte 3er Set LED LED 18W IP44 Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann
Paulmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124560
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     D651871
EAN/GTIN:
     4000870934630
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Paulmann Nova Bad-Einbauleuchte 3er Set LED LED 18W IP44 Chrom (glänzend)

3er-Set
Geringe Einbautiefe
Austauschbares LED-Modul

Nova Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Kategorie: Bad-Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 3
Sockel: LED
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Lichtstrom Gesamt: 470 lm
Schutzglas: satiniert
Bauform: Rund
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 45 mm
Außen-Ø: 78 mm
Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe
Abstrahlwinkel: 110 °
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Aluminium
Leistung (Details): 18 W
Produkt-Art: Bad-Einbauleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 78 mm
Farbe: grau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 93463
EAN: 4000870934630
Hersteller: Paulmann
Modell: 93463 (Nova)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
Automatische Papierausrichtung: Korrigiert automatisch Papierschrägstellung, für fehlerfreie Druckergebnisse
Druckmaterial: Belege, Rezepte, Tickets, Quittungen, Formulare, mehrlagige Dokumente und Etiketten durch Flachbett-Design
Druckersprachen: IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM, EPSON LQ

Lieferumfang: Bad-Einbauleuchte · LED-Modul · Bedienungsanleitung.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,21*
€ 37,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 39,83*
€ 4,00*
ab € 29,63*
€ 40,95*
€ 8,50*
ab € 31,06*
€ 41,99*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 56,45*
€ 72,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.